{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | KUB-T.4D.140.R.03-ABS50 KUB TRIGON | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Diametro tagliente, min. | 14 mm | |
| Numero totale di taglienti | 4 | |
| Elementi di guida | Senza elementi di guida | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti per inserti per taglio |
| Codice articolo | V30 91403 | |
| EAN / GTIN | 4047109101432 | |
| Codice del produttore | 1089414095 | |
| Numero-L | L20010 2621 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |