• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

KUB-T.3D.240.L.04-ABS50 PUNTA AD INSERTI - KUB TRIGON

Codice art.: V30 62400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie KUB TRIGON
Denominazione originale prodotto KUB-T.3D.240.L.04-ABS50
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Diametro codolo 50 mm
Diametro tagliente, min. 24 mm
Esecuzione della scanalatura per i trucioli 1
Elementi di guida Senza elementi di guida
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo V30 62400
EAN / GTIN 4047109049611
Codice del produttore 1189324095
Numero-L L20220 76
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET KUB-T.3D.240.L.04-ABS50 PUNTA AD INSERTI - KUB TRIGON

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 11 893 24095

Download & documenti

Della stessa famiglia "KUB TRIGON" Visualizza tutto