• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

KUB-Q.3D.350.R.12-K32 PUNTA AD INSERTI - KUB QUATRON

Codice art.: U11 83500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Lubrorefrigerante
Serie KUB QUATRON
Denominazione originale prodotto KUB QUATRON; KUB-Q.3D.350.R.12-K32
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Con scanalatura longitudinale
Diametro codolo 32 mm
Diametro tagliente, min. 35 mm
Numero totale di taglienti 4
Elementi di guida Senza elementi di guida
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza complessiva 350 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo U11 83500
EAN / GTIN 4047109026469
Codice del produttore 1088035013
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET KUB-Q.3D.350.R.12-K32 PUNTA AD INSERTI - KUB QUATRON

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 10 880 35013

Download & documenti

Della stessa famiglia "KUB QUATRON" Visualizza tutto