• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

KUB-Q.2D.600.R.09-ABS80 PUNTA AD INSERTI - KUB QUATRON

Codice art.: U10 96000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie KUB QUATRON
Denominazione originale prodotto KUB-Q.2D.600.R.09-ABS80
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Attacco conico modulare con sistema di scorrimento a sfera
Modulo di attacco Standard
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 80
Lunghezza codolo 600 mm
Diametro tagliente, min. 60 mm
Diametro corpo 60 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli 120 mm
Numero totale di taglienti 2
Regolabilità regolazione radiale
Elementi di guida Senza elementi di guida
Spessore inserto 9 mm
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza complessiva 600 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo U10 96000
EAN / GTIN 4047109084520
Codice del produttore 1087960098
Numero-L L21260 105
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET KUB-Q.2D.600.R.09-ABS80 PUNTA AD INSERTI - KUB QUATRON

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 10 879 60098

Download & documenti

Della stessa famiglia "KUB QUATRON" Visualizza tutto