• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

KUB-Q.2D.210.R.06-K25 PUNTA AD INSERTI - KUB QUATRON

Codice art.: U10 12100

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie KUB QUATRON
Denominazione originale prodotto KUB QUATRON; KUB-Q.2D.210.R.06-K25
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Diametro codolo 25 mm
Diametro tagliente, min. 21 mm
Numero totale di taglienti 2
Esecuzione della scanalatura per i trucioli 2
Elementi di guida Con elementi di guida
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo U10 12100
EAN / GTIN 4047109047204
Codice del produttore 1087921012
Numero-L L20010 5411
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET KUB-Q.2D.210.R.06-K25 PUNTA AD INSERTI - KUB QUATRON

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 10 879 21012

Download & documenti

Della stessa famiglia "KUB QUATRON" Visualizza tutto