VS.ABS 25-50 M6X16 SW2,5 VITE DI REGOLAZIONE

Codice art.: N00 71050
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto VS.ABS 25-50 M6X16 SW2,5 VERSTELLSCHRAUBE
Lunghezza nominale L 16 mm
Misura del filetto d1 M6
Profilo di azionamento esagono incassato
Dimensione azionamento SW2,5
Unità apertura sistema metrico
Larghezza della chiave s 2,5 mm
Esecuzione codolo Vollgewinde
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Perno filettato
Tipo di filettatura M
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo N00 71050
EAN / GTIN 4047109023642
Codice del produttore 8495020600
Numero-L L20010 4567
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET VS.ABS 25-50 M6X16 SW2,5 VITE DI REGOLAZIONE

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 84 950 20600