{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma della testa della vite | Testa svasata | |
| Lunghezza nominale L | 6,2 mm | |
| Misura del filetto d1 | M3,5 | |
| Profilo di azionamento | Profilo TORX® interno | |
| Dimensione azionamento | 10IP | |
| Esecuzione codolo | Vollgewinde | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Vite da macchina | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Classe di resistenza | 10.9 |
| Codice articolo | N00 56201 | |
| EAN / GTIN | 4047109084308 | |
| Codice del produttore | 6295000003 | |
| Numero-L | L20010 1506 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |