• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill MX inserto per fresatura, fresatura di scanalature a raggio completo, w=4 mm, R=2 mm

Codice art.: M14.0400.200 VR X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo M14.0400.200 VR X800
EAN / GTIN 4069769192704
Codice del produttore ABPUX800
Numero-L L23830 101193
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill MX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature a raggio completo
w=4 mm, R=2 mm

Parametri tecnici:

  • w = 4,0 mm
  • R = 2,0 mm
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Numero di taglienti = 3