Pinzetta l.155mm

Codice art.: L60010 2102
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Pinzetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 2102
EAN / GTIN 4018754049219
Codice del produttore 77510001
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • curve
  • con punte arrotondate
  • Ganasce finemente seghettate
  • Acciaio speciale, inossidabile

Proprietà:

  • Lunghezza mm (L): 155 mm
  • Peso: 30 g
  • Larghezza mm (b): 15 mm