Stilo in carburo, 4,0 x 50 mm 651133

Codice art.: K651133
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo K651133
copia
EAN / GTIN 4250516601802
copia
Codice del produttore K651133
copia
Numero-L L40700 660
copia
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Vecchio numero di articolo: A-5003-0061
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M3-R4-L50-ML46-SWC2-BS4
  • Lunghezza effettiva: 46
  • Filettatura: M3
  • Dimensioni: 0,063 X 0,008 X 0,008 M
  • Articolo ITP n.: TH M3 040 04 052
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅ : 4
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Metallo duro
  • Articolo Qmark n.: TM3-4052
  • Articolo Renishaw n.: A-5003-0061