{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Anzahl Werkzeuge | 5 St. | |
| Serie | Pro Steel | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | gerade Spannfläche mit Plananlage | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 18 mm | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Durchmesser Schaft | 18 mm | |
| Schaftausführung | HB | |
| Luft | geeignet | |
| Schneidendurchmesser, min. | 18 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. | 18 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Spannutenlänge | 93 mm | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Winkel, 1. Stufe | 140 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt | 143 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 6537 L | |
| Formbuchstabe Normnummer | L | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Set |
| Codice articolo | GG1673 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197988584 | |
| Codice del produttore | GG1673 18 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |