simcut BA inserto da taglio, scanalatura di cave longitudinali, DIN 6885, tolleranza JS9, w=5 mm, w=5 mm, tolleranza JS9

Codice art.: A10.0500.40.20 B X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A10.0500.40.20 B X800
EAN / GTIN 4069769093087
Codice del produttore APD8X800
Numero-L L23830 121133
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BA
Scanalatura di scanalature longitudinali, DIN 6885, tolleranza JS9
w=5 mm, b=5 mm, tolleranza JS9

Parametri tecnici:

  • R = 0,2 mm
  • t2 = 2,30 mm (tolleranza +0,2)
  • ØD = 10,0 mm
  • w = 5,0 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • b = 5,0 mm (tolleranza JS9)
  • ØDmin (foro minimo) = 12,0 mm
  • LH = 43,0 mm
  • f = 4,0 mm