{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Test effettuato fino a | 1.000 V | |
| Sigillo di qualità e test | VDE | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Colore | rosso | |
| Lunghezza lame | 80 mm | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Lunghezza dell’impugnatura | 107 mm | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Materiale | acciaio bonificato | |
| Superficie | es. brunita; es. cromata | |
| Lunghezza complessiva | 185 mm | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti con poligono interno TORX® |
| Codice articolo | 98 26 20 | |
| EAN / GTIN | 4003773071723 | |
| Codice del produttore | 98 26 20 | |
| Numero-L | L70010 1269 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |