• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pannello forato su un lato per ToolTruck, Altezza utile: 222mm

Codice art.: 914855 222
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serie ToolTruck
Altezza 222 mm
Pannello forato altezza 222 mm
Pannello forato larghezza 1.025 mm
Campo d’impiego Banco portautensili
Tipo di prodotto Pannello forato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914855 222
EAN / GTIN 4045197893994
Codice del produttore 914855 222
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Coppia di piantane di supporto in tubo di acciaio 25×25 mm con pannello forato in lamiera di acciaio (□ 9×9 mm con passo da 37 mm), termoverniciato in argento.
Pannello forato su un lato, pannello in lamiera di acciaio liscio sul secondo lato.

Per:

Fornitura:

Pannello forato in lamiera di acciaio inclusa coppia di piantane di supporto.