Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Mazzuola di legno, ⌀ Testa: 90mm

Codice art.: 756002 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, beige Beige
Tonalità cromatica, argento Silver grey
Parte descritta Hammerkopf; Stiel; Hammerkopf; Stiel; Metallband
Imballaggio singoli
Colore beige; silver
Normativa DIN 7462 B
Materiale testa legno di faggio bianco
Forma superficie battente forma bombata
Dimensioni binari es. tonda
Diametro testa 90 mm
Lunghezza della testina 180 mm
Unità peso senza manico sistema metrico
Peso senza manico 1.100 g
Lunghezza, Manico 380 mm
Materiale, Manico legno di frassino
Tipo di prodotto mazzuola di legno
Peso totale 1.100 g
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 756002 90
EAN / GTIN 2050002074507
Produttore/persona responsabile Ommerle Holzwerkzeuge FEWE GmbH, Schlierbacherstraße 25, 73274 Notzingen, Deutschland, www.ommerle.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa in legno leggermente bombata. Una guaina metallica calettata impedisce la rottura della testa del martello. Con manico in frassino.

Norma:

DIN 7462 B