{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | NA8/10 | |
| Lunghezza mandrino complessiva | 80 mm | |
| Lunghezza utile mandrino | 65 mm | |
| Per | Boccola | |
| Diametro min., Boccola | 23 mm | |
| Diametro max., Boccola | 28 mm | |
| Lunghezza max. | 17 mm | |
| Materiale, impugnatura | metallo | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza per guaine/pinza a tre becchi/pinza divaricatrice | |
| Lunghezza complessiva | 150 mm | |
| Manico/impugnatura | impugnatura |
| Codice articolo | 729930 8/10 | |
| EAN / GTIN | 4031026185231 | |
| Codice del produttore | 621-10810 | |
| Produttore/persona responsabile | HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de |