• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Pinzetta in fibra di carbonio, punte molto fini

Codice art.: 727508
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
328 pezzi in magazzino
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
Zona di protezione ESD (EPA)
Forma della punta a punta
Posizione punte forma diritta
Materiale punta Fibra di carbonio
Resistente a temperature max. 270 °C
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinzetta
Caratteristiche non-magnetic.; stainless
Materiale Fibra di carbonio
Lunghezza complessiva 130 mm
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 727508
EAN / GTIN 7314150115150
Codice del produttore TL 259 CFR-SA
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio inossidabile, antimagnetico, resistente agli acidi. Punte in fibra di carbonio, antimagnetiche, resistenti agli acidi e al calore fino a 270 °C.