• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiavi maschio per viti con impronta a croce Phillips, Dim. dell’impronta a croce: 1

Codice art.: 669400 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
222 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 1
Per ⌀ viti 2,1 mm - 3 mm
Lunghezza complessiva 100 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 669400 1
EAN / GTIN 7610733004331
Codice del produttore PB 605.1

Descrizione

Esecuzione:

Due punte piegate a 90°. Lega speciale PB Swiss Tools, superficie nichelata e cromata. Punte brunite. Gambo zigrinato per una presa sicura in ambienti umidi o oleosi. Tagli contrapposti a 45°. Per viti con impronta a croce Phillips.