• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave maschio piegata per viti con intaglio, Larghezza delle punte b: 4mm

Codice art.: 664800 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
606 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 4 mm
Spessore delle punte a 0,6 mm
Lunghezza complessiva 100 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 664800 4
EAN / GTIN 7610733004270
Codice del produttore PB 600.2

Descrizione

Esecuzione:

Due taglienti di larghezza identica, tagli contrapposti a 90°. Lega speciale PB Swiss Tools, superficie nichelata e cromata. Punte brunite.
Gambo zigrinato per una presa sicura in ambienti umidi o oleosi. Con taglienti forgiati, ribassati per la larghezza normalizzata dell’impronta delle viti.