Tronchese per elettronica ESD - con tagliente frontale rivestiti in materiale bicomponente 115 mm

Codice art.: 64 12 115 ESD
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA)
Posizione ganasce/forchetta forma piegata
Larghezza ganasce / forchetta 11 mm
Per wire (medium hard); wire (soft)
Tipo di articolazione Cerniera passante
Con molla
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Tronchese a tagliente frontale
Caratteristiche Con arresto di limitazione
Superficie con finitura a specchio
Processo di produzione Es. temprata
Normativa DIN ISO 9654
Lunghezza complessiva 115 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 64 12 115 ESD
EAN / GTIN 4003773024323
Codice del produttore 64 12 115 ESD
Numero-L L70010 549
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell'elettronica e nella meccanica fine
  • esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa
  • cerniera passante senza gioco
  • con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
  • la superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
  • Taglienti ulteriormente temperati a laser, durezza dei taglienti minimo 56 HRC
  • manici rivestiti in materiale bicomponente nero/grigio

Proprietà:

  • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 1,4 mm
  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 0,8 mm
  • Larghezza della testa (A): 11 mm
  • Lunghezza ganasce (B): 6 mm
  • Spessore della ganascia (alla giunzione) (D): 7 mm
  • Lunghezza del bordo di taglio mm (C): 16 mm
  • ESD: sì
  • con rivestimenti in multicomponente
  • con finitura a specchio
  • Tagliente senza sfaccettatura

Norma:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5