Cacciavite a taglio 1/2″ TX T50

Codice art.: 6158030
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. brunita; es. cromata
Lunghezza complessiva 56 mm
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti con poligono interno TORX®

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6158030
EAN / GTIN 4010886615805
Codice del produttore 6158030
Numero-L L60160 1073
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale

Proprietà:

  • Dimensione di uscita TX (interna): T50
  • Dimensione di uscita TX (interna) [mm]: 8,83 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Inserto-Ø Azionamento: 22,5 mm
  • Larghezza totale [mm]: 23 mm
  • Altezza totale [mm]: 23 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 56 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Dimensione della vite: M10
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Lunghezza centrale: 17,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no