• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

MARTOR 594 , 1 in scatola singola self-service

Codice art.: 594.03
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cutter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 594.03
copia
EAN / GTIN 4002632800702
copia
Codice del produttore 594.03
copia
Numero-L L60170 298
copia
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Due lame, un bersaglio: Silicone.
ARGENTAX RAPID ha trovato il suo scopo: Cartucce in silicone. Ha due lame per tenerlo con queste. Una piccola punta, che è possibile utilizzare ad esempio per tracciare e ritagliare la filettatura. E una rettangolare che taglia l'anello passacavo in base allo spessore desiderato del filamento, proprio come un'ascia goccia. Dopo di che, nulla intralcia il vostro lavoro reale, come il rinnovo dei giunti.
  • Materiale di base:
    Plastica
  • Due funzioni
    sono mai disperate per una cartuccia di silicone? Prima di tutto sul thread chiuso? E subito dopo sul passacavo troppo sottile? ARGENTAX RAPID offre prestazioni eccellenti in entrambi i casi.
  • Mano sinistra o destra
    con ARGENTAX RAPID non importa se siete mancini o destrorsi. Lavori sempre con lui con la stessa precisione. Perché ARGENTAX RAPID è in buone mani.
  • Pratico occhiello
    anche con questo utensile di taglio speciale non è necessario farlo a meno: Il pratico occhiello per il fissaggio. In questo modo, è possibile appendere ARGENTAX RAPIDAMENTE e trovarlo subito.
  • Sicuro durante gli spostamenti
    per consentire il trasporto sicuro del coltello sul corpo, è dotato di un cappuccio di protezione. Copre la lama appuntita. I bordi taglienti della seconda lama vengono maneggiati meglio nell'impugnatura.
  • Materiali di taglio principali:
    Tappo a cartuccia

Proprietà:

  • Impugnatura: Impugnatura standard
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Niente sicurezza
  • Tecnologia di sicurezza II: Lama retrattile
  • Blocco trasporto: Puntale
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Ergonomica
  • Materiali di taglio principali: Tappo della cartuccia
  • Proprietà di abrasione: Semplice protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Plastica
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Spessore lama (coltello monouso): 0, 30
  • Spessore lama (lama monouso) (unità): Mm
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: N.
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come elemento promozionale possibile: Sì
  • Carattere GS (testo): N.