• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

GD M 88x2 6H

Codice art.: 511284
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Kalibertype goedkeurkaliber (GO)
Nominale maat min. 88 mm
Nominale maat max. 88 mm
Draadsoort M
Draadspoed 2 mm
Draaddiameter 88 mm
Tolerantieveld H
Tolerantiegraad (kwaliteit) 6
Configureerbaar nee
Producttype draadpenkaliber
Inhoud losse onderdelen
Norm DIN 2279 − 2299

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511284
EAN / GTIN 4046122103249
Codice del produttore 511284
Numero-L L40130 3059
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Omschrijving:

Goedkeur-Draappenkaliber / GD M 88x2 tolerantie 6H Draappenkaliber volgens DIN 2281-1 over nominale Ø 40 mm DIN 2281-2