C8 EM16X70 Mandrini CAMFIX (ISO 26623-1) per steli Weldon DIN 1835-B

Codice art.: 4561528
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4561528
copia
EAN / GTIN 7291075266894
copia
Codice del produttore 4561528
copia
Numero-L L24120 1234
copia

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 48 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Overall Length (OAL) 118 mm, Shank Size (SS) 80

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 48 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 118 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 80