• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PFERD TOOLS Lima per seghe a catena tonda Ø 4,5x200 mm Classic Line in astuccio in plastica da 3

Codice art.: 4007220390184
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4007220390184
EAN / GTIN 4007220390184
Codice del produttore 18600763
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le lime per motosega di PFERD TOOLS sono utilizzate in tutto il mondo per l’affilatura delle catene.
  • Possono essere utilizzate singolarmente con un’impugnatura o in combinazione con le lime per calibri di profondità con le affilatrici per motoseghe CHAIN SHARP, molto apprezzate dagli utenti.
  • Tre lime rotonde con taglio a spirale in confezione promozionale di plastica per proteggere da sporco e danni.
  • Lime rotonde per l’affilatura manuale delle catene delle motoseghe con taglio a spirale preciso per un’estrema nitidezza e una durata particolarmente lunga.
  • Affilano il tagliente del dente in modo rapido e senza incisioni.
  • Consentono un’affilatura economica senza stress termico causato dall’attrito, più delicata rispetto all’affilatura a macchina.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 412 4x3
  • Passo della catena: .325
  • Forma: quadrata
  • Taglio: Linea classica
  • Lunghezza metrica: 200 mm
  • ø esterno metrico: 4,5 mm

Vantaggi:

  • Combinazione ottimale di durata e velocità di asportazione, comportamento di limatura aggressivo per un’affilatura rapida.

Materiale:

  • Materiali lavorabili:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Fornitura:

  • Una confezione contiene quattro confezioni di plastica da tre lime ciascuna.

Nota:

  • Osservare sempre le istruzioni e le raccomandazioni del produttore dell’attrezzatura e della catena.