Lima piatta CORINOX elevata durezza superficiale piatta 150 mm taglio svizzero 0, grossa

Codice art.: 4007220304143
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Lima ad ago per meccanica di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220304143
EAN / GTIN 4007220304143
Codice del produttore 19602152
Numero-L L51180 29
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le lime CORINOX vantano una straordinaria durezza superficiale di 1.200 HV (durezza Vickers) e possono essere usate per la limatura di precisione di pezzi molti piccoli e particolareggiati. Taglio incrociato per la fase immediatamente successiva nei lavori di precisione.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: COR 810
  • Forma: Lime piatte, normali
  • Larghezza metrica: 13 mm
  • Taglio: 0
  • Lunghezza metrica: 150 mm
  • Altezza: 4 mm

Vantaggi:

  • Estremamente resistenti all’usura e di lunga durata grazie all’elevata durezza superficiale.
  • Utilizzabili anche su materiali difficili da limare.
  • Non si intasano.
  • Per eliminare i trucioli basta batterle leggermente.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Metallo non ferroso duro
    • Metalli termoresistenti
    • Acciaio INOX
    • Materiali da lavorare: Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Acciaio INOX

Download & documenti

Prodotti correlati