• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Piatto diamantato DCW 2R PSF 100x6x22,23 mm per la spianatura di calcestruzzo e massetto

Codice art.: 4007220070000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4007220070000
EAN / GTIN 4007220070000
Codice del produttore 68300066
Numero-L L51070 471
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

I piatti abrasivi diamantati sono ideali per lavorare materiali edilizi duri quali calcestruzzo, pietra o massetto. I piatti abrasivi sono utensili efficienti per levigare superfici irregolari, ad es. per la rimozione di colla per piastrelle e la molatura del calcestruzzo come preparazione per le piastrelle. Vengono inoltre utilizzati per smussare e rompere gli spigoli della pietra.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 15280 RPM
  • Larghezza metrica: 6 mm
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Diamante
  • ø esterno metrico: 100 mm
  • Altezza, rivestimento: 6 mm

Vantaggi:

  • Diamanti di elevata qualità.
  • Taglienza eccellente e tempi di taglio brevi.
  • Elevatissima durata.
  • Ideale per materiali edilizi duri quali pietra, calcestruzzo, massetto grazie al granulo diamantato.
  • Grande convenienza.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Adatti per le smerigliatrici angolari di tutte le categorie di potenza. Rettificare con una bassa pressione di contatto per evitare il surriscaldamento dell’utensile.
  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Spianatura; Levigatura di superfici
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Mattoni
    • Pietra
    • Calcestruzzo
    • Materiali da lavorare: Mattoni; Pietra; Calcestruzzo

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.