• Dal 18 al 21/04 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 22/04/2025

1/2″ Punta di cacciavite NO.4

Codice art.: 4000-60(PH) NO.4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4000-60(PH) NO.4
EAN / GTIN 4991644083930
Codice del produttore 4000-60(PH) NO.4
Numero-L L60050 7857
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 60 mm
  • Dimensione D2: 22 mm
  • Guida: 1/2″
  • Attacco quadro
  • Phillips
  • Superficie: cromato + fosfatato di zinco
  • Materiale: Cromo Molibdeno + Punta speciale in acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello