• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Piastra base, Lunghezza: 360mm

Codice art.: 368010 360
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 360 mm
Larghezza 360 mm
Altezza 30 mm
Tipo di prodotto Piastra di adattamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 368010 360
EAN / GTIN 4062406745813
Codice del produttore 368010 360
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema composto da piastra base e piastra di serraggio/piastra sacrificale. La piastra base viene montata sul sistema di serraggio sul punto zero tramite l’interasse di 200 mm o direttamente sul banco macchina. La piastra di serraggio/piastra superiore viene montata sulla piastra base e il negativo del profilo del componente viene inserito in modo personalizzato. In alternativa è possibile applicare semplici elementi di serraggio di Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder e simili sulla piastra di serraggio/piastra superiore per il serraggio dei componenti.
Alluminio anodizzato.
Interasse 200 mm e a croce 200 mm.

Per:

Sistema di serraggio sul punto zero con interasse 200 mm oppure a croce 200 mm (con Dim. 360).

Fornitura:

8 viti calibrate M8, 8 tappi a vite.

Accessori speciali:

Perno di serraggio n. art. 360025 18M12.