{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Posizione delle interfacce | Lato pezzo | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 15 mm | |
| Diametro codolo | 15 mm | |
| Lunghezza codolo | 49 mm | |
| Attacco | Top 65 | |
| Diametro di serraggio | 15 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio | 49 mm | |
| Durezza secondo Rockwell | 60 | |
| Con codolo filettato | no | |
| Esecuzione superfici di serraggio | Scanalature longitudinali; Scanalature trasversali | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Tipo di prodotto | Pinza elastica | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 329974 15 | |
| EAN / GTIN | 2050001927392 | |
| Codice del produttore | TOP65R15,0 | |
| Produttore/persona responsabile | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |