• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026
    • Questo prodotto è disponibile solo per i clienti Business.

Kalibrierwerkzeug

Codice art.: 3249360
Prezzo per 1 Stück
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Stück (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3249360
EAN / GTIN 4046459173953
Codice del produttore 3249360
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Beschreibung:

Im Lieferumfang von KL-0187-101 enthalten.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 50 mm
  • Gesamtbreite: 50 mm
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein