• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Set di pesi 313-064: classe OIML E2, forma del peso Pulsante, materiale Acciaio inossidabile lucidato, valore nominale 1 mg; 1 kg

Codice art.: 313-064
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Campione di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 313-064
EAN / GTIN 4045761080997
Codice del produttore 313-064
Numero-L L40250 3261
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Proprietà:

  • classe OIML E2
  • valore nominale 1 mg - 1 kg
  • forma del peso Pulsante
  • materiale Acciaio inossidabile lucidato

Nota:

  • Kit di pesi, OIML E2, forma compatta o a bottone, acciaio inox lucidato,1 mg
  • 1 kg
  • Quando si ordinano pesi calibrati, è necessario ordinare una custodia a pagamento, in quanto il marchio di calibrazione è allegato ad essa