Portainserti SVJCR 93°, per inserti VC.., a destra

Codice art.: 261312 16/11
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
Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destro
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SVJCR/L 1616H11
Inserto adatto VC.. 1103..
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 21,5 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 22
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 261312 16/11
copia
EAN / GTIN 4045197653819
copia
Codice del produttore 261312 16/11