• Dal 18 al 21/04 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 22/04/2025

1/4″ Inserto universale (Torx) E-10

Codice art.: 2440T E-10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2440T E-10
EAN / GTIN 4991644005147
Codice del produttore 2440T E-10
Numero-L L60050 762
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 33,6 mm
  • Dimensione D2: 13 mm
  • D1: 11,7 mm
  • Lunghezza: 8,2 mm
  • Guida: 1/4″
  • Attacco quadro
  • E-10
  • Interno Torx
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello