3/8″ Chiave a bussola versione industriale E11

Codice art.: 23425 E11
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 23425 E11
EAN / GTIN 4991644611300
Codice del produttore 23425 E11
Numero-L L60050 10854
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 26 mm
  • Dimensione D2: 17,3 mm
  • D1: 13,3 mm
  • Lunghezza: 8,7 mm
  • Guida: 1/4″
  • Attacco quadro
  • E11
  • Interno Torx
  • Superficie: fosfatato di zinco
  • Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello