• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Supporti magnetici

Codice art.: 197-10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 197-10
EAN / GTIN 4000896254392
Codice del produttore 197-10
Numero-L L60330 103361
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Sospensione di tubi dell'aria compressa o dell'acqua, nonché borse o zaini su superfici ferrose
  • Forza di estrazione magnetica: Assiale massimo 18 kg
  • Texture Grippy
  • Superficie di contatto antiscivolo in gomma con protezione antigraffio
  • Progettazione dei prodotti HAZET
  • Dimensione supporto: L 86,5 mm, ⌀ 72 mm
  • Dimensioni logo: lunghezza 72 x larghezza 29 x altezza 13 mm
  • Made in Germany