Chiave a bussola da 1″ (pollici) 3”

Codice art.: 18400A 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 18400A 3
EAN / GTIN 4991644436330
Codice del produttore 18400A 3
Numero-L L60050 7154
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 80 mm
  • Dimensione D2: 86 mm
  • D1: 106,5 mm
  • Lunghezza: 37 mm
  • Guida: 1″
  • Attacco quadro
  • Uscita 3″
  • Attacco esagonale
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello