• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Fascetta stringitubo a vite senza fine, acciaio cromato (W 2), 40-60 mm, 12 mm

Codice art.: 114219
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serraggio viti
Per diametro esterno del tubo flessibile min. 40 mm
Per diametro esterno del tubo flessibile max. 60 mm
Larghezza fascetta 12 mm
Protezione contro la corrosione si
Tipo di prodotto Schlauchklemme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114219
EAN / GTIN 4047322284394
Codice del produttore 114219
Numero-L L00970 1070
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a vite senza fine, acciaio cromato 1.4016 (W2), secondo DIN 3017, campo di serraggio 40, 0 - 60, 0 mm, larghezza nastro 12, 0 mm. In versione a vite senza fine. Per tutte le applicazioni standardizzate in cui sono richieste forze di trazione uniformi ed elevate. Vite esagonale SW 7, con intaglio a croce integrato, acciaio, zincato lucido, passivato blu.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio cromato 1.4016 (W2)
  • Larghezza del nastro: 12,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 60,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 40,0 mm