• Dal 18 al 21/04 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 22/04/2025

Inserto per cacciavite 5/16″, DIN3126-C8, TORX Tamper resistant TH27

Codice art.: 100T-32 TH27
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100T-32 TH27
EAN / GTIN 4991644207381
Codice del produttore 100T-32 TH27
Numero-L L60050 10049
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • 5/16″ Punta di cacciavite, DIN3126-C8, TORX Tamper resistant
  • Lunghezza: 32 mm
  • D2: 8 mm
  • Guida: 5/16″
  • Esagono esterno
  • TH27
  • Torx esterno con foro
  • Superficie: fosfatato di zinco
  • Materiale: Punta speciale in acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello