• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Soletta Secosol® Complete High, Numero di scarpa: 44

Codice art.: 092882 44
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
86 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Complete
Denominazione originale prodotto Secosol® Complete High
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore arancione
Per numero di scarpa da 44
Per numero di scarpa fino a 44
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Soletta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092882 44
EAN / GTIN 4260644650412
Produttore/persona responsabile Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH, Auf der Langaar 9, 35684 Dillenburg Frohnhausen, Deutschland

Descrizione

Execuţie:

Tălpi semi-ortopedice – o talpă ergonomică pentru pantofi de protecție. Poziția optimă și amortizarea confortabilă pentru protecția spatelui. Senzație mai confortabilă a picioarelor și a corpului. Transportul aerului și al umidității prin găuri perforate. Suport metatarsian. Cu formă stabilă şi recomandate pentru încălţăminte ESD.
Branţ cu suport pentru arcul tălpii, cu înălţime mare.

Adaptat pentru:

Toate modelele GARANT și HOLEX, precum și peste 3000 de modele de pantofi de protecție și de lucru de la peste 50 de producători.