{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Color, azul | Azul noche | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 99 % | |
| Fabric content, carbon | 1 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 95 °C | |
| Serie | CHEMcomfort Antistatic | |
| Denominación del fabricante | Chemikalienschutz-Jacke CHEMcomfort Antistatic | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | azul; gris | |
| Composición del tejido | Carbono; Poliéster | |
| Densidad tejido | 235 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de aplicación | Protección contra productos químicos | |
| Número bolsillos, Bolsillo interior | 1 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo lateral | 2 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo superior | 1 ud. | |
| Posición, Bolsillo superior | Delante | |
| Posición, Bolsillo lateral | derecha; izquierda; derecha; izquierda | |
| Tira de cierre oculta, Botón pulsador | sí | |
| Talla internacional, Caballero | 3XL | |
| Tamaño DE | 94 | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral | |
| Cierre | Botón pulsador | |
| Capucha | no | |
| Características | Banda protectora contra la intemperie; Puños ajustables; antiestático | |
| Sexo | Caballero | |
| Norma | DIN EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Categoría de protección | III |
| Codice articolo | 091535 94 | |
| EAN / GTIN | 4050274249069 | |
| Codice del produttore | 02006 10053 000 2082-94 | |
| Produttore/persona responsabile | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |