Realizzare filettature in acciai ad alta resistenza? Semplice con il nuovo GARANT Master Tap Steel HT
4 nov 2022
La famiglia GARANT Master TAP è cresciuta. Il componente più giovane della gamma per la lavorazione ad alte prestazioni è GARANT Master Tap Steel HT: un maschio progettato specificamente per acciai ad alta resistenza. Come tutti i prodotti della linea GARANT Master Tap, il nuovo entrato è uno strumento estremamente potente e sicuro che garantisce una lunga durata nell’utilizzo. Il nuovo maschio specialista è ora disponibile nell'eShop e nel Catalogo innovazione del Gruppo Hoffmann 2022/2023.
Lo specialista per acciai altamente resistenti
La lavorazione di acciai ad alta resistenza presenta particolari sfide per qualsiasi lavorazione: l'utensile deve garantire massima affidabilità e prestazioni di processo ottimali, nonché una lunga durata di utilizzo. Per la produzione di filettature in materiali così impegnativi, Hoffmann Group ha sviluppato un nuovo maschio per filettare in grado di gestire questo compito senza problemi: GARANT Master Tap Steel HT. Questo specialista nel settore della produzione di filettature è costituito da HSS-E-PM di alta qualità resistente alla torsione ed è protetto dal calore da un rivestimento multistrato duro e a basso attrito.
Due diversi rivestimenti per ogni applicazione
Per adattare il processo in modo ancora più ottimale alle diverse esigenze, vengono utilizzati due diversi rivestimenti per ogni applicazione. Il maschio per filetti ciechi è rivestito con nitruro di titanio alluminio (TiAIN), quello per la maschiatura passante con nitruro di titanio carbonio (TiCN).
La particolare geometria del maschio per filetti ciechi fa sì che i trucioli creati non occludano i canali di scarico, problema che porta alla rottura del maschio stesso. Il maschio per filetti passanti rimane stabile grazie alla robustezza del suo nocciolo e al tagliente ottimizzato lavorando in modo affidabile anche sotto sforzi di asportazione elevati.
Per materiali di maggiore resistenza come Toolox e Hardox, è possibile produrre filettature fino a una profondità massima di 2xD. Per i materiali con una resistenza alla trazione leggermente inferiore, sono possibili profondità di filettatura fino a 2,5xD e fino a 3xD nel caso di filettature passanti.
Con il nuovo GARANT Master Tap Steel HT, le filettature con passi M-, MF- e G- possono essere prodotte sia in versione passante che cieca. I maschi M e MF sono realizzati esclusivamente nelle tolleranze 6HX e 6GX per contrastare l'usura dei materiali abrasivi. Ciò significa che anche dopo una lunga durata di lavoro i maschi riescono a produrre delle filettature in tolleranza.
La famiglia di prodotti GARANT Master è stata lanciata da Hoffmann Group nel 2015 con l'obiettivo di fornire utensili particolarmente potenti e sicuri per lavorazioni ad alte prestazioni. Ora comprende un'ampia gamma di utensili per applicazioni quali foratura, fresatura e filettatura in vari materiali quali acciaio, alluminio e INOX.