• Dal 29/03 al 01/04 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 02/04/2024

È uscito il catalogo delle innovazioni 2022/2023 di Hoffmann Group

1 ago 2022

Hoffmann Group ha presentato le sue innovazioni di prodotto per il 2022/2023 in un nuovo volume che va a completare il catalogo pubblicato lo scorso anno. Valido per dodici mesi a partire dal primo agosto, il nuovo catalogo comprende anche i marchi Haimer e Simtek, che ampliano la gamma già ricca di utensili di qualità, attrezzature industriali e dispositivi di protezione individuale, raggiungendo la disponibilità in gamma di circa 120.000 articoli.

Continua l’impegno per la sostenibilità ambientale

Per mantenere fede all’impegno di una maggiore sostenibilità assunto lo scorso anno, stampando solo ogni due anni il catalogo in quattro volumi e risparmiando così circa mille tonnellate di carta, nel 2022-2023 Hoffmann Group ha realizzato solo un nuovo unico volume per presentare le novità di prodotto che l’azienda ha sviluppato per migliorare il lavoro dei propri clienti.

Tantissime novità in tutte le categorie di prodotto

Il nuovo volume, che integra i precedenti, racchiude le più importanti novità di prodotto introdotte da Hoffmann Group nelle categorie: asportazione truciolo, serraggio, strumenti di misurazione, utensili manuali, DPI e arredamento industriale, a cui vanno sommate le innovazioni in materia di automazione e digitalizzazione della produzione.

Gamma ancora più ampia con i marchi Haimer e Simtek

Per quanto riguarda l’asportazione truciolo e serraggio, Hoffmann Group ha introdotto anche prodotti dei marchi Haimer e Simtek. Tra questi, una di macchina di presetting e il meccanismo antisfilamento Haimer Safe-Lock che garantisce una tenuta sicura grazie alle scanalature rettificate nel codolo dell’utensile che si avvitano perfettamente nella controparte (trascinatore) del portautensili. Grazie al meccanismo brevettato, in presenza di materiali tenaci o di applicazioni a pieno carico, viene evitato il possibile sfilamento dell’utensile o, peggio, il danneggiamento del pezzo da lavorare. Hoffmann Group ha inserito in gamma le frese in metallo duro adatte e prossimamente verranno inserite a catalogo anche delle frese GARANT predisposte per la tecnologia Safe-Lock di Haimer. Un'altra novità della gamma è il sistema di testine intercambiabili Haimer Duo-Lock, con doppio cono e superficie di appoggio, che velocizza la sostituzione delle frese poiché, grazie alla loro altissima ripetibilità, non è necessario un nuovo presettaggio. Con il nuovo partner Simtek, Hoffmann Group amplia anche le soluzioni nel campo della tornitura. In particolare, per la prima volta, propone un’ampia gamma di utensili per la tornitura adatti alla microlavorazione, inserendo in catalogo circa trecento nuovi articoli della linea simturnAX di Simtek.

Continua l’innovazione del marchio GARANT

A tutto ciò si aggiungono anche le innovazioni del marchio GARANT. Hoffmann Group ha infatti ampliato la propria famiglia di utensili per la lavorazione ad alte prestazioni GARANT Master e la gamma di utensili manuali e di misurazione. Ad esempio, ora anche i calibri a corsoio e gli altimetri Tesa possono inviare dati di misurazione in modalità wireless all’App HCT (Hoffmann Group Connected Tools) tramite il sistema wireless Tesa TLC. Sono stati inseriti in gamma anche nuovi modelli di guanti di protezione GARANT e i nuovi dispositivi di protezione individuale sostenibili della linea Uvex Protecting Planet. Importanti novità sono state introdotte anche nel campo dell’arredamento industriale, tra cui un nuovo carrello da officina ESD della linea GARANT GridLine, specificamente adattato per rispondere ai requisiti degli ambienti ESD, in conformità con la norma DIN EN 61340-5-1.

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello