Finitura perfetta con la burattatrice GARANT GMT35
11 mag 2022
Sbavatura e lucidatura richiedono molto tempo e lavoro. Nell’ottica di semplificare, Hoffmann Group ha ideato la burattatrice mobile a vibrazione GARANT GMT35 che consente alle aziende manifatturiere di eseguire le lavorazioni in modo molto economico, nella produzione in serie di piccole e medie dimensioni con lotti inferiori a 500 pezzi.
Post-lavorazione automatizzato, ovunque necessario
Con la nuova rettificatrice mobile GARANT GMT35, Hoffmann Group consente ai propri clienti di entrare facilmente nelle fasi del post-lavorazione automatizzato senza effettuare investimenti elevati.
L'impianto ottimizzato per la finitura di componenti metallici e plastici e la capacità di lavorare varie geometrie, rende la macchina ideale per la sbavatura e la lucidatura di parti di tornitura e fresatura, ma anche di pezzi prodotti con processo di stampa 3D. Inoltre, il potente vibratore con capienza di 35 litri può essere suddiviso con una parete divisoria, consentendo di eseguire due fasi in parallelo e facendo risparmiare così tempo ed energia. Per un uso flessibile in produzione, la macchina può essere anche facilmente spostata direttamente nel luogo di utilizzo grazie a due ruote robuste.
Funzionamento efficiente, massima silenziosità
Il sistema è dotato di un serbatoio per l’acqua da 45 litri a bordo per la lavorazione a umido. L'acqua industriale viene pulita con un trattamento integrato e reimmessa nel processo di levigatura. Al termine del lavoro di sbavatura e/o lucidatura, i pezzi e il materiale abrasivo possono essere separati automaticamente nell'unità di separazione, consentendo di risparmiare molto tempo e potenza quando si cambia il supporto di levigatura. Il carrello in dotazione con tre scatole di stoccaggio rende la successiva manipolazione molto agevole.
Il funzionamento della nuova rettificatrice è estremamente semplice: le fasi di lavorazione possono essere programmate in modo intuitivo e le impostazioni, come il tempo di lavorazione, il numero di giri e il controllo della pompa, possono essere effettuate con un moderno touch screen che visualizza l'intero processo di rettifica a scorrimento. L'utente viene guidato attraverso un menu semplice e intuitivo.
Sono disponibili supporti abrasivi di alta qualità in varie forme e dimensioni per le diverse esigenze di smerigliatura di metallo e plastica. Ciò consente di regolare con precisione il processo di sbavatura e lucidatura.
Oltre a essere estremamente efficiente, la nuova rettificatrice a vibrazione GARANT è molto silenziosa: il coperchio della macchina insonorizzato e un rivestimento in poliuretano da 15 mm del troglo e dell'uscita di separazione ammortizzano il rumore a un valore < 80 decibel. L'unità di controllo è collocata in un alloggiamento a prova di spruzzi e vibrazioni che la protegge da influenze esterne dannose.