È GARANT MANIA: 50 ANNI DI GARANT IN 50 FIGURINE!
Completa l'album di figurine in edizione limitata e ricevi in omaggio un set di utensili GARANT. Ripercorrerai i cinquant'anni di storia di GARANT ritrovando l'entusiasmo di quando eri bambino!

COMPLETA L'ALBUM DI FIGURINE GARANT...
Con i 50 anni di GARANT, celebriamo un importante traguardo. Il brand che ha portato sul mercato i primi utensili nel 1973, oggi conta una gamma di oltre 55 mila articoli e più di 55 premi internazionali.
Per festeggiare con te, abbiamo realizzato un album di figurine in edizione limitata. Completalo per ricevere in omaggio un prezioso set di utensili da 20 pezzi e ripercorrere la storia del brand!

... E RICEVI UN SET DI UTENSILI IN OMAGGIO!
Completando l'album di figurine, ricevi in omaggio il prezioso set di utensili GARANT da 20 pezzi del valore di 168€.
In una pratica custodia, avrai tutti gli utensili che è sempre bene avere a portata di mano, caratterizzati dall'indiscussa qualità GARANT: flessometro, chiavi a brugola, giraviti a intaglio, cacciavite, pinza combinata, martello, forbici, chiavi regolabili e coltello multiuso.
Completa l'album e ricevi il set di utensili in omaggio:
Come usare il Codice Coupon:

1) Aggiungi al carrello l'album o il
pacchetto
2) Non preoccuparti se vedi il prezzo pieno dell'album o del pacchetto. Quando inserirai il Codice Coupon verrà scontato del 99%
3) Aggiungi al carrello gli altri prodotti che vuoi ordinare per raggiungere l'ordine minimo di 250€
5) In fase di check-out, inserisci il relativo Codice Coupon nel campo: "Utilizza il tuo Codice Coupon qui"
6) Procedi all'ordine e preparati ad attaccare le tue figurine!
Buon divertimento!
Condizioni dell'iniziativa:
La partecipazione all’iniziativa promozionale “Album” di GARANT è soggetta esclusivamente alle condizioni indicate qui di seguito. Può partecipare qualsiasi persona che abbia compiuto i 18 anni di età. Sono esclusi dalla partecipazione tutti i distributori di Hoffmann Group. Per ricevere l'omaggio è necessario completare l'album GARANT con tutti i 50 sticker previsti. Puoi consegnare l’album GARANT al referente Hoffmann Italia oppure farlo pervenire all’indirizzo: Hoffmann Italia, Marketing , via Germania 49, 35010 Vigonza (PD) entro le ore 23:59 del 22/12/2023. Agli album completati, regaleremo il Set di utensili universali GARANT da 20 pezzi, fino a esaurimento scorte. Il premio (Set di utensili universali GARANT da 20 pezzi) non prevede alcun pagamento in denaro. Partecipando a questa iniziativa promozionale, l’utente accetta le presenti condizioni di partecipazione.
Condizioni dei Coupon
Ciascun coupon ALBUMGARANT e STICKERGARANT è utilizzabile su un ordine minimo di 250€ effettuato dal 1/06/2023 al 22/12/2023 tramite il sito www.hoffmann-group.com e prevede uno sconto del 99% sui codici articolo: WM0301 IT e WM0302 STICKER. Dalla promozione sono escluse le cooperazioni, gli enti pubblici, i distributori e tutti i clienti che hanno accordi particolari con l'azienda. Il valore del coupon non può essere cambiato in contanti o utilizzato insieme ad altri coupon. Se il valore dell'ordine scende al di sotto del valore minimo dell'ordine in seguito alla restituzione degli articoli, ci riserviamo il diritto di annullare lo sconto ottenuto con il coupon. In caso di esercizio del diritto di recesso o di restituzione, sarà rimborsato il prezzo d'acquisto scontato. Si prega di leggere la nostra informativa sulla privacy.