HOLEX Product-Highlights

Asportazione Truciolo

Holex_Zerspanung_400x200.jpg

L'ottimizzazione dei processi e la riduzione dei costi sono i vantaggi offerti dai prodotti HOLEX. Che si tratti di punte in HSS o di frese in metallo duro per lavorazioni critiche - gli utensili HOLEX offrono vantaggi impressionanti in tutte le discipline dell’asportazione grazie alla loro qualità professionale e all'efficienza economica. La punta in metallo duro integrale HOLEX con speciale geometria di testa garantisce un’ottima precisione di centraggio e consente di ottenere ottimi risultati di foratura.

Ad esempio, la punta in metallo duro ad alte prestazioni DIN 6535 HA TiN (n. art. 122340) è particolarmente duratura ed economica. La sua speciale geometria della punta garantisce un'elevata precisione di centraggio, mentre i suoi taglienti principali diritti con filo leggermente levigato e lo speciale profilo del vano truciolo producono trucioli corti.

SERRAGGIO

Holex_Spanntechnik_400x200.jpg

Classici coni SK, morse solide e periferiche di precisione rappresentano i punti di forza e la sicurezza degli utensili per serraggio HOLEX. L'eccellente bilanciamento e le pressioni di bloccaggio soddisfano gli elevati requisiti dei moderni centri di lavoro - con l'obiettivo di ottenere bassi costi unitari.

Ad esempio il mandrino a pinza ER n. art. 300520 è potente e sicuro. Bilanciato a G 6,3/12.000 giri/min, è adatto per il serraggio di utensili con gambo liscio nelle pinze di serraggio secondo DIN 6499 - Forma A e B.

METROLOGIA

Holex-Messtechnik-400x200.jpg

Gli strumenti di misura HOLEX forniscono risultati di misura accurati in pochi secondi. Esiste un'ampia e variegata gamma di strumenti di misura manuali Holex. Ad esempio il calibro digitale HOLEX n. 412811: Le superfici di misura lappate di precisione forniscono risultati esatti che vengono visualizzati su un grande display a contrasto nitido in una resistente custodia metallica.

UTENSILI MANUALI

Holex-Handwerkzeug-400x200.jpg

Tutti gli strumenti da lavoro devono essere ergonomici e durevoli. La gamma HOLEX - composta da un’ampia varietà di chiavi e cacciaviti, bussole e pinze - offre una buona qualità ad un prezzo eccellente.

Il robusto set di chiavi a bussola HOLEX (n.: 630100) in acciaio al cromo vanadio offre molti vantaggi tecnici grazie all’assortimento di utensili al suo interno.

ABRASIVI

Holex_Trenntechnik_400x200.jpg

Elevata asportazione di materiale con un consumo ridotto, taglio estremamente facile, finiture superficiali perfette - e un ottimo rapporto costi/benefici: questi sono i punti di forza degli utensili da taglio e rettifica HOLEX.

Anche il rullo lamellare in tessuto offre questi vantaggi: strisce lamellari per una lavorazione delicata e un'elevata adattabilità su superfici curve.

ARREDAMENTO INDUSTRIALE

Holex-Betriebseinrichtungen-400x200.jpg

HOLEX offre soluzioni resistenti e funzionali per postazioni di lavoro e armadi di stoccaggio, aiutandovi a raggiungere condizioni di lavoro confortevoli e flessibili e la massima efficienza.

Banchi da lavoro durevoli, carrelli da officina e concetti ben studiati forniscono risposte alle esigenze individuali. Un classico è il carrello da officina: la robusta struttura in lamiera d'acciaio con cassetti a estrazione totale, serratura a cilindro e ruote su cuscinetti ad un ottimo rapporto qualità - prezzo.

Dispositivi di protezione individuale

Holex-PSA-400x200.jpg
La migliore protezione in condizioni ottimali! Con la nostra vasta gamma di dispositivi di protezione individuale sarete sempre protetti. Che si tratti di protezione degli occhi, dell'udito, della respirazione, delle mani, dell'abbigliamento da lavoro o protettivo - i nostri prodotti HOLEX vi convinceranno offrendovi una qualità elevata ad un prezzo interessante.