GARANT frese HPC
GARANT MasterSteel - L'acciaio ha trovato il suo maestro.
Qualità unica, precisione massima e durata staordinaria. sono questi i pregi della nuova fresa per sgrossatura hpc GARANT MasterSteel.
La spada di un Samurai è come un‘opera d‘arte – La lunga esperienza, il massimo del know-how e i materiali migliori la rendono un utensile di qualità superiore. Paragonabile alla perfezione della spada di un Samurai, anche la nuova fresa per sgrossatura HPC GARA NT MasterSteel raggiunge una nuova dimensione nella qualità di lavorazione.
Con geometrie ottimizzate, componenti di altissima qualità e le più moderne tecniche di produzione, GARA NT è riuscita a creare una nuova generazione di utensili nell‘ asportazione truciolo.
La geometria assicura un‘ottima asportazione truciolo grazie a volumi di truciolo estremamente elevati
e al contempo valori di avanzamento massimi. E’ stata sviluppata appositamente per garantire silenziosità ed un’elevata durata utile anche con i materiali più difficili. L’ottima prestazione è dovuta inoltre al passo differenziato dei taglienti, all‘elica dinamica e ad una perfetta qualità del tagliente.
Questa qualità la si trova anche negli arrotondamenti degli spigoli del tagliente. Grazie ad essi l’utensile acquista un’elevata omogeneità dei taglienti e garantisce perciò una lunga durata, con un‘usura minima e allo stesso tempo una buona qualità della superficie lavorata.
Lo sviluppo di un nuovo rivestimento, combinato con un substrato di qualità ad alte prestazioni, garantisce tempi di durata notevoli.
GARANT Master Steel (Image video)
L‘ acciaio ha trovato il suo maestro: qualità unica, precisione massima e durata staordinaria. sono questi i pregi della nuova fresa per sgrossatura hpc GARANT MasterSteel.
MASTERSTEEL Frese per sgrossatura HPC in HMI
MASTERSTEEL Frese per sgrossatura HPC in HMI
GARANT MasterSteel convince su tutti i tipi di acciaio
Attraverso le geometrie particolari studiate appositamente per questo prodotto, vengono raggiunti risultati eccellenti negli acciai ad alta resistenza (Resistenza ca.1000 N/mm² o maggiore).
- Elevati volumi di trucioli per valori di avanzamento massimi.
- Arrotondamento degli spigoli per un‘usura minima e superfici ottimizate.
- Elica dinamica per la massima silenziosità.
- Substrato ad alte prestazioni con rivestimento specifico per durate estremamente elevate.
- Passo irregolare per vibrazioni minime.
Ulteriori informazioni
Potete trovare tutti i prodotti della famiglia Mastersteel qui.