Hoffmann Group Home
  • 500.000 articoli a magazzino
  • Spedizione entro 48 h
  • Qualità di spedizione certificata TÜV
  • Menu
GARANT

Un nuovo criterio nella fresatura di filettature.

Frese a filettare in HMI GARANT MasterTM – rivoluzionarie in termini di sicurezza dei processi e prestazioni.

LP_MasterTM_Intro_800x550.jpg

Per una perfetta fresatura di filettature.

Grazie alla sua geometria speciale e innovativa la fresa Garant Master TM garantisce una silenziosità estremamente elevata e forze di taglio ridotte nel processo di fresatura di filettature. Si tratta di vantaggi decisivi, che determinano prestazioni estremamente elevate garantendo, allo stesso tempo, una sicurezza dei processi assoluta.

Indipendentemente se si tratti di acciaio inossidabile, materiali in ghisa o acciai altamente resistenti – grazie alle sue caratteristiche universali la gamma Garant Master TM è sempre la scelta giusta per i vostri processi di lavorazione delle filettature.

Caratteristiche uniche

LP_MasterTM_01_1164x304.jpg

 La scelta giusta per le lavorazioni di filettatura:

 1. Passo irregolare: Notevole riduzione delle vibrazioni. Elevata silenziosità. La riduzione delle forze di taglio previene l’allontanamento dell’utensile.

2. Profilo della filettatura corretto: contro possibili distorsioni. Filettature a misura e a norma.

3. Rivestimento innovativo: Le tecniche di rivestimento più avanzate per una protezione ottimale contro l’usura. Potente e disponibile in una vasta gamma di materiali.

4. Numero di taglienti maggiore: Maggiore efficienza grazie a un maggiore avanzamento.

5. Substrato in HMI ottimizzato: Maggiore resistenza alla flessione. Elevata rigidità dell’utensile.

Vantaggi misurabili nel processo di produzione.

LP_MasterTM_02_1164x304.jpg

Elevata silenziosità e forza di taglio ridotta grazie alla geometria innovativa.

Le forze di taglio radiali e le vibrazioni che intervengono nel processo di fresatura per filettature rappresentano un grosso problema per la sicurezza dei processi. Grazie all’innovativo passo irregolare dei taglienti GARANT Master TM riduce notevolmente questi fattori d’influenza, come è dimostrato dalla misurazione della forza di taglio.

Punto di misura A: dopo un ciclo di entrata di 180° all’ingresso nella parete del foro

Le frese GARANT MasterTM mostrano i punti di misura per una distribuzione chiara e ben definita del momento flettente. Gli utensili comparativi mostrano una distribuzione visibilmente non uniforme, riconducibile alle forti vibrazioni prodotte durante la lavorazione.

Punto di misura B: in presa dei taglienti

Le forze che intervengono lateralmente durante la fresatura per filettature influiscono notevolmente sulla qualità della filettatura. Le frese GARANT MasterTM garantiscono una distribuzione chiara dei punti di misura. Le tradizionali frese a filettare distribuiscono il momento flettente in modo non uniforme a causa delle elevate vibrazioni. Talvolta non riescono neppure a mantenere la misura.