GARANT ZeroClamp – Il versatile sistema di serraggio con punto zero

Il serraggio sempre al punto giusto.

Asportazione truciolo precisa ed affidabile anche per i lavori complessi di domani.

L’aumento della complessità della produzione e il numero crescente di varianti dei componenti creano nuove esigenze nei cicli produttivi. I vantaggi di Garant ZeroClamp sono la facilità di montaggio, l’elevata flessibilità e l’illimitata versatilità. Grazie alla compensazione della dilatazione termica sempre verso l’asse centrale, è possibile lavorare con un solo tipo di perno di serraggio. Questo non solo offre la massima libertà nella configurazione dei punti di serraggio sul componente, ma ne rende anche più semplice l’uso nell’intero ciclo produttivo.

Dieci anni dopo la sua commercializzazione, Garant ZeroClamp si è oggi affermato sul mercato. Oltre 75.000 unità di serraggio sono già impiegate dai nostri clienti soddisfatti, risparmiando così denaro contante.

Con GARANT ZeroClamp sarete attrezzati al meglio per la produzione. In qualità di System Partner leader in Europa per utensili di qualità, Hoffmann Group offre ai suoi clienti sicurezza, stabilità, consulenza ed assistenza.

VIDEO

Sistema di serraggio con punto zero GARANT ZeroClamp

Il sistema modulare di fissaggio GARANT ZeroClamp si distingue per il suo design semplice, l'elevata flessibilità e la sua illimitata flessibilità. La dilatazione termica viene compensata agendo sempre in relazione all'asse centrale della piastra, quindi è necessario un solo tipo di codolo di serraggio. In questo modo è possibile disporre i punti di serraggio con grande libertà d' azione e semplificarne la manipolazione in tutte le fasi di produzione.

VANTAGGI

Maggiore efficienza

Maggiore efficienza
Serraggi efficienti e precisi con variabilità maggiore grazie all'innovativo sistema di serraggio sul punto zero GARANT.

Risparmio di tempo
Fino al 90% di tempo risparmiato grazie ai bassi tempi di allestimento, di sostituzione e accessori.

Incremento di produttività
Fino al 70% di produttività in più nel processo di produzione.

Risparmio di costi
Risparmio su ulteriori acquisti grazie all'ottimizzazione dell'uso della macchina.

Termosimmetria - sempre vicino al centro

Con le normali tecniche le dilatazioni termiche vengono compensate mediante codoli mobili, con una precisione molto bassa nel caso delle rotazioni dei pezzi attorno all’asse centrale. GARANT ZeroClamp invece, grazie al punto zero centrale, garantisce sempre l’assoluta termosimmetria!
Punto zero assoluto attraverso la compensazione termica verso il punto zero e l’asse di rotazione.
Il cono di precisione permette il perfetto centraggio, in chiusura la forza di tiraggio sul codolo deforma leggermente l’anello conico permettendo la battuta del pallet o pezzo sulla piastra.

Semplicemente geniale.

Aria compressa a soli 5,5 bar per allentare i codolo di serraggio - bloccaggio tramite molle a membrana.

  • 25 kN di forza di tenuta con unità di serraggio ⌀ 120 mm (40 kN con ⌀ 138 mm), non autobloccante.
  • Sistema a tenuta senza olio idraulico né particolare necessità di manutenzione: nessuna perdita, insensibile ai trucioli.
  • Sicurezza dei processi grazie all’uso semplicissimo.

Principio di funzionamento visto in sezione trasversale:

  1. Il pallet viene semplicemente posizionato sulla piastra di serraggio GARANT ZeroClamp aperta. In questo modo non c’è pericolo di inclinazioni.
  2. Le molle a membrana mantengono aperti i tasselli di serraggio dell’unità di bloccaggio grazie alla pressione dell’aria (5,5 bar) nella camera d’aria.
  3. Attraverso lo scarico dell’aria GARANT ZeroClamp posiziona il pallet (o il pezzo) sul piano di appoggio, con una forza di tenuta di 25 kN (⌀ 120 mm, precisione di ripetibilità di 2,5 μm) e una rigidità elevata grazie alla battuta sul piano di appoggio.

COMPOSIZIONE

Solo 8 componenti per una forza di serraggio affidabile.

  1. Serraggio senza gioco, concentrico in cono di acciaio temprato.
  2. Molla radiale montata su supporto in Viton, elevata resistenza contro i lubrorefrigeranti.
  3. Una camera d’aria e le molle a membrana assicurano la forza di tenuta necessaria.
  4. Unità di bloccaggio.
  5. Raccordo dell’aria per l’allentamento.

L'OPINIONE DEI CLIENTI

Serraggio preciso ed affidabile - MEC+ Srl

MEC+ Srl è un’azienda specializzata nella lavorazione meccanica conto terzi di particolari ad elevata qualità e precisione, operante nel mercato nazionale ed estero.

«Agli inizi del 2017, la ricerca di sistemi per aumentare l'efficienza dei nostri processi produttivi ci ha condotti ad un sistema di serraggio a punto zero» afferma Checchin Fabio, socio amministratore di Mec+ Srl.

La scelta è ricaduta sul sistema Garant ZeroClamp dopo una approfondita valutazione dei vari sistemi a punto zero presenti nel mercato. Il supporto ricevuto dai tecnici Hoffmann ha permesso da subito di apprezzare i vantaggi di tale sistema: serraggio preciso ed affidabile, semplicità di utilizzo anche per gli operatori meno esperti, compensazione termica e utilizzo di una sola tipologia di codolo di staffaggio.

L’introduzione in azienda di questo sistema nei quattro centri di fresatura, ha permesso di realizzare tre importanti obiettivi: aumento di produttività e riduzione dei tempi di set-up macchina; soddisfazione del personale addetto alle macchine utensili; riconoscimento da parte dei clienti di una diminuzione dei tempi di attesa per richieste urgenti.

«A due anni dall’introduzione del sistema Garant ZeroClamp in azienda, abbiamo riscontrato la diminuzione dei tempi di attrezzaggio sino al 50% rispetto allo storico» afferma Zamuner Michele, socio amministratore di Mec+ Srl.

www.mecpiu.it

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello