Dal 29/03 al 01/04 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 02/04/2024
I professionisti della tecnica di asportazione truciolo al vostro servizio
Consulenza e utensili professionali per foratura, fresatura, tornitura e filettatura
Scoprite la nostra vasta gamma di utensili per asportazione truciolo: una garanzia di precisione nel processo di produzione. Oltre ai prodotti delle nostre marche di utensili GARANT e HOLEX, per il settore dell’asportazione truciolo offriamo anche articoli di altri produttori quali Komet, Kyocera, Zeus, Kennametal e Fein.
I nostri esperti specializzati vi forniranno consulenza in merito a tutti i processi dell’asportazione truciolo come fresatura, foratura, tornitura e filettatura, tenendo conto delle vostre esigenze e assistendovi in loco oppure per telefono.
Oltre 64.000 clienti si affidano a noi per le loro esigenze in fatto di asportazione truciolo.
I nostri servizi in materia di asportazione truciolo
A complemento della nostra ampia gamma di prodotti per l’asportazione truciolo, offriamo anche numerosi utili servizi.
Ricerca utensili e dati applicativi con informazioni tecniche, parametriche ed economiche
Hoffmann Group ToolScout
Con Hoffmann Group ToolScout potete ricercare in 3 semplici passaggi tutti gli utensili del catalogo Hoffmann idonei alla vostra lavorazione con tutte le informazioni tecniche, applicative ed economiche (anche da dispositivi mobili).
Riaffilatura di utensili per asportazione truciolo
Rigenerate gli utensili per asportazione truciolo grazie al servizio di riaffilatura originale del produttore, in modo da garantirne la massima efficienza. Inoltre forniamo anche un ulteriore servizio di riaffilatura anche per utensili di altre marche.
Supporto tecnico specifico per la lavorazione dei vostri componenti
I nostri esperti di asportazione truciolo vi assisteranno nella scelta e applicazione dei migliori e più idonei utensili per la lavorazione dei vostri componenti, mettendo a disposizione tutto il know-how Hoffmann.
Approfittate della nostra competenza nel campo dell’asportazione truciolo
Consulenza specializzata competente
Il nostro team di consulenti tecnici specializzati in utensili per asportazione truciolo è sempre a vostra disposizione per assistervi. Gli esperti dell’asportazione truciolo non solo vi indicheranno i prodotti più adeguati, ma vi mostreranno anche come impiegarli. Vai ai contatti
Vi offriamo tutte le marche di produttori leader
I migliori prodotti GARANT per foratura, fresatura e tornitura
Foratura
Punta ad alte prestazioni
GARANT Master Steel Feed & Speed
Per la realizzazione di prefori di filettatura ottimali: progettata per l’utilizzo con velocità di taglio molto elevate.
Maschio a filettare
GARANT Master Tap
Il tuttofare per la lavorazione della filettatura. Uno strumento universale dalla geometria particolare, per una formazione del truciolo ottimale.
Fresa a filettare in HMI
GARANT Master TM
Elevata silenziosità e forze di taglio ridotte grazie all’innovativa geometria speciale.
Punta per fori profondi
Sistemi di foratura profonda GARANT
Sistemi di foratura profonda perfettamente adattati gli uni agli altri per forature fino a 50xD.
Punta a inserti
GARANT Power Drill
Moderna punta a inserti con comportamento autocentrante eccellente ed evacuazione dei trucioli garantita dalla straordinaria geometria.
Punta speciale in HMI
Punta speciale GARANT in HMI
Utensile concepito appositamente per la lavorazione della plastica, con autocentratura garantita dalla geometria a un tagliente.
Punta a testina intercambiabile
GARANT HiPer-Drill
Punta a testina intercambiabile ad alte prestazioni per forature di medie dimensioni.
Svasatore conico
Svasatore conico di precisione GARANT a 90°
Svasatore con passo estremamente irregolare per garantire un’elevata silenziosità e una sollecitazione ridotta dei taglienti.
Frese per sgrossatura HPC
GARANT MasterSteel
Frese per sgrossatura HPC per una qualità straordinaria, una precisione incredibile e una durata a dir poco impressionante.
Frese per sgrossatura HPC
GARANT MasterSteel
Frese per sgrossatura HPC per una qualità straordinaria, una precisione incredibile e una durata a dir poco impressionante.
Fresatura
Fresa per alluminio
GARANT Master Alu
Innovativa fresa ad alte prestazioni per la lavorazione dell’alluminio. Valori di avanzamento e velocità di taglio molto elevati.
Fresa ad alto avanzamento
GARANT Power Q
Versatile fresa ad alto avanzamento per volumi di truciolatura per unità di tempo estremamente elevati.
Fresa in titanio
GARANT Master Titan
Fresa per la lavorazione delle leghe di titanio dalla durata superiore per la massima sicurezza dei processi, disponibile in numerose varianti.
Fresa a barile / Inserti
Fresa a barile GARANT e inserti PPC
Fresatura dinamica a 5 assi, durata del processo ridotta e migliore qualità delle superfici.
Microfresa
Microfresa GARANT
Microfresa di massima precisione con angolo di affilatura frontale per un’evacuazione direzionale del truciolo.
TwinCut
GARANT TwinCut
Massima flessibilitá significa effizienca elevata alla seconda.
Fresa ad alte prestazioni
Fresa per finitura in HMI per HPC GARANT
Fresa ad alte prestazioni e a sette taglienti per conseguire la massima qualità delle superfici in brevissimo tempo.
Fresa universale
GARANT Master Steel PickPocket
Fresa universale per fresatura, ramping e foratura con eccellenti dati prestazionali.
Fresa ad alte prestazioni in HMI
GARANT Master Steel SlotMachine
Fresa per sgrossatura ad alte prestazioni con 5 taglienti e innovativo profilo rompitruciolo.
Fresa ad alto avanzamento
GARANT Hi5
Fresa ad alto avanzamento per un elevato volume di truciolatura per unità di tempo a un costo di taglio conveniente.
Master Titan TPC
Frese GARANT Master Titan TPC
Maggiore sicurezza di processo nella fresatura di materiali in titanio grazie all´innovativa geometria TPC.
Frese per sgrossatura HPC
GARANT MasterSteel
Frese per sgrossatura HPC per una qualità straordinaria, una precisione incredibile e una durata a dir poco impressionante.
Tornitura
Inserti in MCD
Inserti in MCD GARANT
Per torniture dall’ottima qualità di lucidatura: questi inserti ampliano le possibilità di produzione e incrementano l’efficienza dei processi di finitura.
Materiale da taglio ad alte prestazioni
Serie GARANT HB 7000 e HB 7100
Inserti per l’asportazione truciolo di acciaio e acciai inossidabili.
Tecnologia di raffreddamento efficiente
GARANT eco
Raffreddamento ottimale nei processi di asportazione truciolo grazie alla più efficiente dispersione del calore.
Utensile stozzatore
Utensile stozzatore di cave GARANT
Stozzatore estremamente performante grazie agli inserti da taglio ultraresistenti.
Approfondite le vostre conoscenze in materia di asportazione truciolo
Approfondite l’argomento dell’asportazione truciolo e osservate i diversi utensili in azione.
Seminari tecnici
I seminari di base e avanzati nel campo dell’asportazione truciolo